Beli hole saw 66mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    41%
    Mulai

    Rp729.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -This is a masterpiece of tipped hole saws.-Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products.-The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm).-In case of using an electric drill, low speed is recommended at Φ40 or more.
    atribut:
    • Throat Height: 12.4mm
    • Blade thickness: 2.1mm
  3. TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Cobalt Bi-Metal) (Gergaji Lubang)
    46%
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Cobalt Bi-Metal) (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Application : Work material: Iron plate, aluminum, casting, plywood, gypsum board, PVC, iron plate (3.2mm), stainless steel (1.0mm), etc.
    atribut:
    • Dimension L (mm): 43
  4. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  5. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  8. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  9. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  10. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  11. Union Wire Cup Brush CC Series (Sikat Mangkok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

Daftar Harga hole saw 66mm Terbaru October 2026
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)Rp729.900
BOSCH Holesaw Carbide Tipped (Gergaji Lubang)Rp419.900
TRUSCO Holesaw TSL (SKH59 Cobalt Bi-Metal) (Gergaji Lubang)Rp259.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.699.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai)Rp3.199.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
FYH Ball Bearing for UK Unit (Tapered Hole) (Laher)Rp97.900
Makita Jig SawRp1.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)